CABUR SRL - CBRTA4090AM TA4090AW TARG. ADESIVA METAL 40X90 - TA4090AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 90 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
20 ST
EAN
8017963104258
Artikelnummer
CBRTA4090AM
Herstellernummer
TA4090AM
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
40 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Targhetta in pc micron 0,65 adesiva metal per apparecchiature 40 x 90 mm foglio singolo.


