Startseite

CABUR SRL - CBRTA4090AY TA4090AY TARG. ADESIVA GIALLA 40X90 - TA4090AY

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA4090AY TA4090AY TARG. ADESIVA GIALLA 40X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 90 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8000000055118

Artikelnummer

CBRTA4090AY

Herstellernummer

TA4090AY

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

90 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

40 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Targhetta in pc micron 0,65 adesiva gialla per apparecchiature 40 x 90 mm foglio singolo.