Startseite

CABUR SRL - CBRTA5015AW TA5015AW TARG.ADESIVA BIANCA50X15 - TA5015AW

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA5015AW TA5015AW TARG.ADESIVA BIANCA50X15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963099646

Artikelnummer

CBRTA5015AW

Herstellernummer

TA5015AW

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

50 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Etichetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 15 x 50 mm.