CABUR SRL - CBRTA5015W TA5015W TARGHETTA 50X15 BIANCA - TA5015W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 52 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963062619
Artikelnummer
CBRTA5015W
Herstellernummer
TA5015W
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
52 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
1.6 mm
Targhette per portatarghette e binari indispensabili per identifi care quadri e pannelli in automazione. Colore bianco. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, Temperatura di esercizio: -40° / +80°, Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.