Startseite

CABUR SRL - CBRTA60100AY TA60100AY TAR.ADESIVA GIALLA L 60X100 - TA60100AY

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA60100AY TA60100AY TAR.ADESIVA GIALLA L 60X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 100 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963107075

Artikelnummer

CBRTA60100AY

Herstellernummer

TA60100AY

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

100 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

60 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA60100AY TAR.ADESIVAGIALLA L 60X100… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.