Startseite

CABUR SRL - CBRTA6715AM TA6715AW TARG.ADESIVA METAL 67X15 - TA6715AM

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA6715AM TA6715AW TARG.ADESIVA METAL 67X15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - metallic

  • Transparent - nein

  • Länge - 67 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963104296

Artikelnummer

CBRTA6715AM

Herstellernummer

TA6715AM

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Farbe:

metallic

Transparent:

nein

Länge:

67 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA6715AW TARG.ADESIVAMETAL 67X15… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.