CABUR SRL - CBRTA6715AY TA6715AY TARG.ADESIVA GIALLA 67X15 - TA6715AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 67 mm
Packung
50 ST
EAN
8017963107211
Artikelnummer
CBRTA6715AY
Herstellernummer
TA6715AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
67 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA6715AY TARG.ADESIVAGIALLA 67X15… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


