CABUR SRL - CBRTA80100AM TA80100AM TAR.ADESIVA METAL 80X100 - TA80100AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 100 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
8017963107235
Artikelnummer
CBRTA80100AM
Herstellernummer
TA80100AM
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
80 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA80100AM TAR.ADESIVAMETAL 80X100… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


