Startseite

CABUR SRL - CBRTA80100AW TA80100AW TAR.ADESIVA BIANCA 80X100 - TA80100AW

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA80100AW TA80100AW TAR.ADESIVA BIANCA 80X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 100 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8000000055125

Artikelnummer

CBRTA80100AW

Herstellernummer

TA80100AW

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

100 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

80 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Targhetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 80 x 100 mm foglio singolo.