CABUR SRL - CBRTAM10715AW TARGHETTA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 15X107 - TAM10715AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 15 mm
Packung
60 ST
EAN
8017963147293
Artikelnummer
CBRTAM10715AW
Herstellernummer
TAM10715AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
107 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA PVC ADESIVAFLAT BIANCA 15X107… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


