CABUR SRL - CBRTAM7015W TARGHETTA PVC FLAT BIANCA 15X70 MM - TAM7015W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 15 mm
Packung
60 ST
EAN
8017963146999
Artikelnummer
CBRTAM7015W
Herstellernummer
TAM7015W
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
70 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA PVC FLAT BIANCA 15X70 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


