CABUR SRL - CBRTAP1640AW TARGHETTA PER PORTATARGHETTA PTM CBR 40 - TAP1640AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 40 mm
Packung
120 ST
EAN
8017963149792
Artikelnummer
CBRTAP1640AW
Herstellernummer
TAP1640AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
16 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA ADESIVA PERPORTATARGA PTM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


