Startseite

CABUR SRL - CBRTAP209W TESSERA PVC FLAT BIANCA 9X20 MM - TAP209W

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAP209W TESSERA PVC FLAT BIANCA 9X20 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 550 ST

EAN

8017963146371

Artikelnummer

CBRTAP209W

Herstellernummer

TAP209W

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

20 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

9 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTESSERA PVC FLAT BIANCA 9X20 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.