CABUR SRL - CBRTAP2715AY TESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 15X27 MM - TAP2715AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 15 mm
Packung
240 ST
EAN
8017963146876
Artikelnummer
CBRTAP2715AY
Herstellernummer
TAP2715AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTESSERA PVC ADESIVA FLAT BIANCA 15X27 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


