CABUR SRL - CBRTAP4090AW TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT BIANCA 40X90 - TAP4090AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 90 mm
Packung
20 ST
EAN
8017963147392
Artikelnummer
CBRTAP4090AW
Herstellernummer
TAP4090AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
40 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.


