Startseite

CABUR SRL - CBRTAP60100AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 60X100 - TAP60100AM

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAP60100AM TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT METAL 60X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - metallic

  • Transparent - nein

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963147651

Artikelnummer

CBRTAP60100AM

Herstellernummer

TAP60100AM

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

metallic

Transparent:

nein

Länge:

100 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

60 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.