CABUR SRL - CBRTAP60100AW TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT BIANCA 60X100 - TAP60100AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963147415
Artikelnummer
CBRTAP60100AW
Herstellernummer
TAP60100AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
60 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.


