Startseite

CABUR SRL - CBRTAP80100AY TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT GIALLA 80X100 - TAP80100AY

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAP80100AY TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT GIALLA 80X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963147552

Artikelnummer

CBRTAP80100AY

Herstellernummer

TAP80100AY

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

100 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

80 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA IDQ PVC ADESIVAFLAT GIALLA 80X100… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.