Startseite

CABUR SRL - CBRTAV207AW ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 8X17 MM - TAV207AW

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTAV207AW ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 8X17 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 7 mm

Packung

  • 600 ST

EAN

8017963145930

Artikelnummer

CBRTAV207AW

Herstellernummer

TAV207AW

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

7 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

20 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 8X17 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.