CABUR SRL - CBRTAV4915AW ETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 15X49 MM - TAV4915AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 49 mm
Packung
140 ST
EAN
8017963146074
Artikelnummer
CBRTAV4915AW
Herstellernummer
TAV4915AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
49 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneETICHETTA ADESIVA VINILE BIANCA 15X49 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


