Startseite

CABUR SRL - CBRTC500 TC/PO PER TERMOCOPPIE - TC500

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTC500 TC/PO PER TERMOCOPPIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.8...1.3 mm²

  • Typ des Thermoelements - universal

  • Bemessungsstrom In - 15 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963042376

Artikelnummer

CBRTC500

Herstellernummer

TC500

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.8...1.3 mm²

Typ des Thermoelements:

universal

Bemessungsstrom In:

15 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.8...1.3 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.8...1.3 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.8...1.3 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Farbe:

beige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Morsetti per circuiti a sicurezza aumentata ATEX per termocoppie Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a vite - Diametro nominale: ø 0,8 ÷ 1,3 mm - Tensione nominale [V]: 800 -