CABUR SRL - CBRTE320 TEC.35/D MORSETTO. DI TERRA - TE320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...50 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...50 mm²
Montageart - G-Schiene
Packung
15 ST
EAN
8017963044134
Artikelnummer
CBRTE320
Herstellernummer
TE320
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...50 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...50 mm²
Montageart:
G-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...50 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
56 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
16 mm


