Startseite

CABUR SRL - CBRTE400 TED.4 MORSETTO DI TERRA - TE400

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTE400 TED.4 MORSETTO DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Montageart - G-Schiene

Packung

  • 65 ST

EAN

8017963029971

Artikelnummer

CBRTE400

Herstellernummer

TE400

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Montageart:

G-Schiene

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

50 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

6.5 mm

Morsetti di terra con corpo isolante in poliammide UL94V-0, montaggio su profilati PR/DIN a norma IEC 60715, tipo “G32”, in due gusci giallo/verde, certificato CESI 02 ATEX 061 U Ex e Ex I M2 / II 2 G D campo di temperatura di utilizzo: –40 ÷ +80 °C. CoCIEC Ex CES 09.0010U Ex e II