Startseite

CABUR SRL - CBRTE510 TEC.10/D MORSETTO DI TERRA - TE510

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTE510 TEC.10/D MORSETTO DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²

  • Montageart - G-Schiene

Packung

  • 35 ST

EAN

8017963044097

Artikelnummer

CBRTE510

Herstellernummer

TE510

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Montageart:

G-Schiene

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

44 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

10 mm

Morsetti di terra con corpo isolante in poliammide UL94V-0, montaggio su profilati PR/DIN a norma IEC 60715, tipo "G32", in 2 gusci giallo / verde, stesso profilo ed ingombri dei corrispondenti morsetti delle Serie CBC e GPA