CABUR SRL - CBRTE820 TEC.70/D MORSETTO DI TERRA - TE820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...95 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...95 mm²
Montageart - G-Schiene
Packung
25 ST
EAN
8017963044158
Artikelnummer
CBRTE820
Herstellernummer
TE820
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...95 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...95 mm²
Montageart:
G-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...95 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...71 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
70 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
20.5 mm


