CABUR SRL - CBRTIM02 TIM TARGHETTA - TIM02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - ja
Länge - 0 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963018784
Artikelnummer
CBRTIM02
Herstellernummer
TIM02
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Targhetta per l’identificazione di gruppi di morsetti da utilizzare con TA5015W / Y.


