Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1200 TUB1200 TUB.PORTACART.1000PZ M0 - TUB1200

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1200 TUB1200 TUB.PORTACART.1000PZ M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1...2 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...2 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1000 ST

EAN

8017963059091

Artikelnummer

CBRTUB1200

Herstellernummer

TUB1200

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1...2 mm

Kabeldurchmesser:

1...2 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Gummi

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.