Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1201FL TUB.TRASP X TES D 1,5-2,5 MM SEZ.0,25-1, - TUB1201FL

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1201FL TUB.TRASP X TES D 1,5-2,5 MM SEZ.0,25-1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 3000 ST

EAN

8017963153515

Artikelnummer

CBRTUB1201FL

Herstellernummer

TUB1201FL

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.5...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

innenverzahnt

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente, larghezza 4 mm, disponibile in lunghezze da 10 a 30 mm, per impiego con tessere serie NUTFL.Adatti ad identificare sezioni di cavo da un minimo di 0,25 mm2 fino ad un massimo di 50 mm2.