Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1202FL TUB.TRASP. X TES D. 2-4 MM - SEZ.0,5-2,5 - TUB1202FL

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1202FL TUB.TRASP. X TES D. 2-4 MM - SEZ.0,5-2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.5...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...4 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 3000 ST

EAN

8017963153539

Artikelnummer

CBRTUB1202FL

Herstellernummer

TUB1202FL

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

innenverzahnt

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente, larghezza 4 mm, disponibile in lunghezze da 10 a 30 mm, per impiego con tessere serie NUTFL.Adatti ad identificare sezioni di cavo da un minimo di 0,25 mm2 fino ad un massimo di 50 mm2.