CABUR SRL - CBRTUB1203FL TUB.TRASP. X TES D. 4-7 MM SEZ.2,5-10 MM - TUB1203FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4...6 mm
Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
1000 ST
EAN
8017963153553
Artikelnummer
CBRTUB1203FL
Herstellernummer
TUB1203FL
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4...6 mm
Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
innenverzahnt
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken
Tubetto in PVC trasparente, larghezza 4 mm, disponibile in lunghezze da 10 a 30 mm, per impiego con tessere serie NUTFL.Adatti ad identificare sezioni di cavo da un minimo di 0,25 mm2 fino ad un massimo di 50 mm2.


