CABUR SRL - CBRTUB1204FL TUB.TRASP. X TES D. 6-10 MM-SEZ.6-16 MMQ - TUB1204FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6...9.5 mm
Kabeldurchmesser - 6...9.5 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
500 ST
EAN
8017963153577
Artikelnummer
CBRTUB1204FL
Herstellernummer
TUB1204FL
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6...9.5 mm
Kabeldurchmesser:
6...9.5 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
innenverzahnt
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


