CABUR SRL - CBRTUB1501 TUB1501 TUB.PORTACART.3000 PZ M1 - TUB1501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
3000 ST
EAN
8017963072083
Artikelnummer
CBRTUB1501
Herstellernummer
TUB1501
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


