CABUR SRL - CBRTUB1502FL TUB.TRASP. X TES D. 2-4 MM - SEZ.0,5-2,5 - TUB1502FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...4 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
3000 ST
EAN
8017963153638
Artikelnummer
CBRTUB1502FL
Herstellernummer
TUB1502FL
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
innenverzahnt
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


