CABUR SRL - CBRTUB1503 TUB1503 TUB.PORTACART.1000 PZ M3 - TUB1503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4...6 mm
Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
1000 ST
EAN
8017963072106
Artikelnummer
CBRTUB1503
Herstellernummer
TUB1503
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4...6 mm
Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken
Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.