CABUR SRL - CBRTUB1505 TUB1505 TUB.PORTACART.500 PZ M5 - TUB1505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 10...14 mm
Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
500 ST
EAN
8017963067959
Artikelnummer
CBRTUB1505
Herstellernummer
TUB1505
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
10...14 mm
Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken
Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.


