Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1802 TUB1802 TUB.PORTACART.3000 PZ M2 - TUB1802

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1802 TUB1802 TUB.PORTACART.3000 PZ M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963059183

Artikelnummer

CBRTUB1802

Herstellernummer

TUB1802

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2...4 mm

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Gummi

Länge:

18 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.