Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1804 TUB1804 TUB.PORTACART. 500 PZ M4 - TUB1804

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1804 TUB1804 TUB.PORTACART. 500 PZ M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 6...9.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...9.5 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963059206

Artikelnummer

CBRTUB1804

Herstellernummer

TUB1804

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

6...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

6...9.5 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Gummi

Länge:

18 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.