Startseite

CABUR SRL - CBRTUB1805 TUB1805 TUB.PORTACART.500 PZ M5 - TUB1805

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB1805 TUB1805 TUB.PORTACART.500 PZ M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 10...14 mm

  • Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963067966

Artikelnummer

CBRTUB1805

Herstellernummer

TUB1805

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

10...14 mm

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Gummi

Länge:

18 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto trasparente per tessere rigide L 18 mm