CABUR SRL - CBRTUB2300 TUB2300 TUB.PORTACART.1000 PZ M0 - TUB2300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1...2 mm
Kabeldurchmesser - 1...2 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
1000 ST
EAN
8017963101882
Artikelnummer
CBRTUB2300
Herstellernummer
TUB2300
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1...2 mm
Kabeldurchmesser:
1...2 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken
Tubetto trasparente per tessere rigide L 23 mm


