CABUR SRL - CBRTUB2302 TUB2302 TUB.PORTACART.3000 PZ M2 - TUB2302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2...4 mm
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
3000 ST
EAN
8017963063296
Artikelnummer
CBRTUB2302
Herstellernummer
TUB2302
Hersteller
CBR
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2...4 mm
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken
Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.


