Startseite

CABUR SRL - CBRTUB2304 TUB2304 TUB.PORTACART. 500 PZ M4 - TUB2304

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUB2304 TUB2304 TUB.PORTACART. 500 PZ M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 6...9.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...9.5 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963063319

Artikelnummer

CBRTUB2304

Herstellernummer

TUB2304

Hersteller

CBR

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

6...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

6...9.5 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Gummi

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto trasparente per tessere rigide L 23 mm