CABUR SRL - CBRTUB2715 TUB2715 TUB.ASOLATO PER TA2715W - TUB2715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.5...14 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...14 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - sonstige
Packung
500 ST
EAN
8017963098342
Artikelnummer
CBRTUB2715
Herstellernummer
TUB2715
Hersteller
CBR
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.5...14 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...14 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
27 mm
Breite:
15 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Tubetto asolato per fascette 27x15 mm


