Startseite

CABUR SRL - CBRTUM05 TUM/05 TARGHETTA - TUM05

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTUM05 TUM/05 TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Ausführung - Folie

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963146203

Artikelnummer

CBRTUM05

Herstellernummer

TUM05

Hersteller

CBR

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Ausführung:

Folie

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Vinyl

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

40 mm

UV-beständig:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

20 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Targhette antinfortunistiche;In materiale autoestinguente, idonee a garantire la massima sicurezza di intervento su morsettiere alle quali fanno capo circuiti sempre sotto tensione. Contrassegnate con segnali e scritte di avvertimento, fi ssabili ai morsetti mediante due viti isolanti in nylon, sono disponibili in modelli di diverse dimensioni, a seconda del tipo di morsetto. La copertura può essere tripolare o quadripolare; in alcuni casi la tripolare è ricavata asportando una parte preintagliata della copertura quadripolare Per i morsetti CBC. 2-4-6-10 viene fornita la PRP/7/G, priva di vite, da inserirsi nella scanalatura dei ponti di parallelo.