CABUR SRL - CBRVET100090 VET100090 PROTECTION GLASS 100X90 - VET100090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Transparent - ja
Länge - 90 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
8017963089692
Artikelnummer
CBRVET100090
Herstellernummer
VET100090
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Transparent:
ja
Länge:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
1.6 mm
Vetrini di protezione - per targa identificativa quadro - per targhe 100x90mm


