CABUR SRL - CBRVET5015 VET5015 VETRINO PROT.50X15 - VET5015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - ja
Länge - 52 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963062640
Artikelnummer
CBRVET5015
Herstellernummer
VET5015
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Länge:
52 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Vetrini di protezione trasparente per targhette. Materiale: policarbonato trasparente. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.


