CABUR SRL - CBRVET6715 VET6715 VETRINO PROT.67X15 - VET6715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - ja
Länge - 67 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
75 ST
EAN
8017963062657
Artikelnummer
CBRVET6715
Herstellernummer
VET6715
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Länge:
67 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Vetrini di protezione trasparente per targhette. Materiale: policarbonato trasparente. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.


