CABUR SRL - CBRVP303 VPC/PTF FLANGIA PER CONNETTORE - VP303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
EAN
8017963260466
Artikelnummer
CBRVP303
Herstellernummer
VP303
Hersteller
CBR
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliVPC PTF FLANGIA PER CONNETTORE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


