Startseite

CABUR SRL - CBRVP500GR VPD.2/4/GR MORS PASSANTE 2 PIANI - VP500GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRVP500GR VPD.2/4/GR  MORS PASSANTE 2 PIANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 40 ST

EAN

8017963045230

Artikelnummer

CBRVP500GR

Herstellernummer

VP500GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

0

Bemessungsspannung:

320 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

0 mm

MORSETTI CON CONNESSIONI SPECIALI\nSERIE VPD\nper connettori femmina passo 5,08 mm su due piani\ndoppia possibilità d’inserimento del collegamento multipolare “Easy Bridge” - ponte PTC