CABUR SRL - CBRVP904 VPC/F04 CON.FEM. 4P 5.08 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Farbe - grün
Montageart - steckbar
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
8017963008365
Artikelnummer
CBRVP904
Herstellernummer
VP904
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Farbe:
grün
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliVPC F04 CON.FEM. 4P 5.08 90… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


