Startseite

CABUR SRL - CBRVP908 VPC/F08 CON.FEM. 8P 5.08 90°

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRVP908 VPC/F08 CON.FEM. 8P 5.08 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 8

  • Farbe - grün

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963008402

Artikelnummer

CBRVP908

Herstellernummer

VP908

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

8

Farbe:

grün

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliVPC F08 CON.FEM. 8P 5.08 90… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.